Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PS506P automatisk flyttömning, 3/8 i diameter, 20 PSI avstängningstryck | AB6KHP 21U849

PARKER PS506P automatisk flyttömning, 3/8 i diameter, 20 PSI avstängningstryck

Finns i lager
Artikel: AB6KHP Modell: PS506PKorsreferens: 21U849
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
1 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dränering
Passar06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
För användning på06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
För användning med modellnummer06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G
MaterialPlast
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 F
Stänga av20 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Parker PS506P automatisk dränering lämplig för användning med luftkompressorfilter för att avlägsna den fastna vätskan och skräp från filterskålen med tryckluft
    • Plastkonstruktion ger kapacitet att motstå tryck upp till 250 PSI
    • Funktioner Nitril O-ring för utmärkt nötnings- och rivhållfasthet mot vatten, bensin, oljor och andra hydraulvätskor inom ett temperaturintervall av 32-175 grader F
    • Vertikal monteringsanordning gör att flottören lätt kan stiga upp när vätska samlas i filtret och dränera ut den kvarvarande mängden genom avloppsöppningen
    • Fungerar som tillbehör och ersätter dränering för Parker 06- och 07-filter

Produktvarianter

ProduktModellPassarFör användning påPris
PARKER SA602MD/E Automatisk dränering Plast 1/4 | AB6KJF 21U864 SA602MD / EF602, C628F602, C628846SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PS506P automatisk flyttömning, 3/8 i diameter, 20 PSI avstängningstryck
1 140 kr /enhet