Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER QL171R-12-12 Till- och avstängningsventil 3/4 tum koppar | AB4PYN 1ZRL1

PARKER QL171R-12-12 Åtkomst- och avstängningsventil 3/4 tum koppar

Finns i lager
Artikel: AB4PYN Modell: QL171R-12-12Korsreferens: 1ZRL1

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillträdes- och avstängningsventil
Body MaterialMässing
förbindelse3/4 ODF
AnslutningsmaterialKoppar
Anslutningsstorlek3/4 "ODF
Flöde Dubbelriktad
Max. Arbetstryck750 PSI
ArbetstryckDammsug till 750 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F till +250 grader F
Utanför Dia.7 / 8 "
Driva. BeskrivningÅtkomst till ventilmontering vid fältanslutning till höger
StilFront sittplatser
TypFront sittplatser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4455
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekUtanför Dia.Pris
PARKER QL171R-06-06 Tillträdes- och avstängningsventil 3/8 tums koppar | AB4PYK 1ZRK7 QL171R-06-063/8 ODF3/8 "ODF1 / 2 "861SEK
PARKER QL171R-08-08 Till- och avstängningsventil 1/2 tum koppar | AB4PYL 1ZRK8 QL171R-08-081/2 ODF1/2 "ODF5 / 8 "1 566 kr
PARKER QL171R-10-10 Tillträdes- och avstängningsventil 5/8 tums koppar | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-105/8 ODF5/8 "ODF3 / 4 "1 484 kr
PARKER QL171R-14-14 Tillträdes- och avstängningsventil 7/8 tums koppar | AB4PYP 1ZRL2 QL171R-14-147/8 ODF7/8 "ODF1"1 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER QL171R-12-12 Åtkomst- och avstängningsventil 3/4 tum koppar
1 742 kr /enhet