Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER QL171R-06-06 Tillträdes- och avstängningsventil 3/8 tums koppar | AB4PYK 1ZRK7

PARKER QL171R-06-06 Åtkomst- och avstängningsventil 3/8 tum koppar

Finns i lager
Artikel: AB4PYK Modell: QL171R-06-06Korsreferens: 1ZRK7 / 1ZRK6
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillträdes- och avstängningsventil
Body MaterialMässing
förbindelse3/8 ODF
AnslutningsmaterialKoppar
Anslutningsstorlek3/8 "ODF
Flöde Dubbelriktad
Max. Arbetstryck750 PSI
ArbetstryckDammsug till 750 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F till +250 grader F
Utanför Dia.1 / 2 "
Driva. BeskrivningÅtkomst till ventilmontering vid fältanslutning till höger
StilFront sittplatser
TypFront sittplatser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekUtanför Dia.Pris
PARKER QL171R-08-08 Till- och avstängningsventil 1/2 tum koppar | AB4PYL 1ZRK8 QL171R-08-081/2 ODF1/2 "ODF5 / 8 "1 497 kr
PARKER QL171R-10-10 Tillträdes- och avstängningsventil 5/8 tums koppar | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-105/8 ODF5/8 "ODF3 / 4 "1 419 kr
PARKER QL171R-12-12 Till- och avstängningsventil 3/4 tum koppar | AB4PYN 1ZRL1 QL171R-12-123/4 ODF3/4 "ODF7 / 8 "1 666 kr
PARKER QL171R-14-14 Tillträdes- och avstängningsventil 7/8 tums koppar | AB4PYP 1ZRL2 QL171R-14-147/8 ODF7/8 "ODF1"1 799 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER QL171R-06-06 Åtkomst- och avstängningsventil 3/8 tum koppar
861SEK /enhet