Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS2225P-4 Street Tee Mässing 1/4 tums rör | AA6HJF 13Y861

PARKER VS2225P-4 Street Tee Mässing 1/4 tums rör

Finns i lager
Artikel: AA6HJF Modell: VS2225P-4Korsref: 13Y861
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet T-shirt
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x MNPT x FNPT
Längd1 43 / 64 "
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER VS2225P-2 Street Tee Mässing 1/8 tums rör | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "66SEK
PARKER VS2225P-6 Street Tee Mässing 3/8 tums rör | AA6HJG 13Y862 VS2225P-6-1 13 / 16 "1000 psi3 / 8 "181SEK
PARKER VS2225P-8 Street Tee Mässing 1/2 tums rör | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "273SEK
PARKER VS2225P-12 Street Tee Mässing 3/4 tums rör | AA6HJJ 13Y864 VS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "500SEK
PARKER L2225P-8 Mässing Street Tee 1/2 tum | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "1 056 kr
PARKER 4-4-4 ST-B Street T-mässing 1/4 tum Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "742SEK
PARKER 6-6-6 ST-B Street T-mässing 3/8 tum Npt | AA9HUJ 1DGL7 6-6-6 ST-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "1 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS2225P-4 Street Tee Mässing 1/4 tums rör
145SEK /enhet