Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6-6-6 ST-B Street T-mässing 3/8 tum Npt | AA9HUJ 1DGL7

PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee Mässing 3/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA9HUJ Modell: 6-6-6 ST-BKorsreferens: 1DGL7

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet T-shirt
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x MNPT x FNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.02 x 1.22 "
Max. Tryck2700 psi
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckRörstorlekPris
PARKER VS2225P-2 Street Tee Mässing 1/8 tums rör | AA6HJE 13Y860 VS2225P-2-1.187 "1000 psi1 / 8 "66SEK
PARKER VS2225P-4 Street Tee Mässing 1/4 tums rör | AA6HJF 13Y861 VS2225P-4-1 43 / 64 "1000 psi1 / 4 "145SEK
PARKER VS2225P-6 Street Tee Mässing 3/8 tums rör | AA6HJG 13Y862 VS2225P-6-1 13 / 16 "1000 psi3 / 8 "181SEK
PARKER VS2225P-8 Street Tee Mässing 1/2 tums rör | AA6HJH 13Y863 VS2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "273SEK
PARKER VS2225P-12 Street Tee Mässing 3/4 tums rör | AA6HJJ 13Y864 VS2225P-12-2.5 "1000 psi3 / 4 "500SEK
PARKER L2225P-8 Mässing Street Tee 1/2 tum | AA8PLV 19H205 L2225P-8-2 21 / 64 "1000 psi1 / 2 "1 056 kr
PARKER 4-4-4 ST-B Street T-mässing 1/4 tum Npt | AA9HUH 1DGL6 4-4-4 ST-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "742SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6-6-6 ST-B Street Tee Mässing 3/8 tum Npt
1 140 kr /enhet