Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VS68NTA-8-8 Luftbromskoppling, 1/2 tums ytterdiameter, mässing | AA3BBB 11G270

PARKER VS68NTA-8-8 luftbromskoppling, 1/2 tum ytterdiameter, mässing

Finns i lager
Artikel: AA3BBB Modell: VS68NTA-8-8Korsreferens: 11G270
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering av luftbroms
Body MaterialMässing
förbindelseRör x MNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd2.04 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MuttermaterialMässing
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck150 psi
Formakontakt
ÄrmmaterialMässing
StilRör till rör
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Tråd storlek11 / 16-20 "
Rör Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Typkompression

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckBody MaterialKompressionsgängstorlekMax. TryckMin. DriftstemperaturRörstorlekTryckRingmaterialförp. Antal.Pris
PARKER VS68NTA-3-1 luftbromskoppling, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiMässing---40 grader C1 / 16 "150 psi-1173SEK
PARKER VS68NTA-3-2 luftbromskoppling, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiMässing---40 grader C1 / 8 "150 psi-1134SEK
PARKER VS68NTA-3-4 luftbromskoppling, 3/16 tums ytterdiameter, mässing | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiMässing---40 grader C1 / 4 "150 psi-1192SEK
PARKER VS68NTA-4-2 luftbromskoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiMässing---40 grader C1 / 8 "150 psi-195SEK
PARKER VS68NTA-4-4 luftbromskoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiMässing---40 grader C1 / 4 "150 psi-197SEK
PARKER VS68NTA-4-6 luftbromskoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiMässing---40 grader C3 / 8 "150 psi-1133SEK
PARKER VS68NTA-6-2 luftbromskoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiMässing---40 grader C1 / 8 "150 psi-1110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VS68NTA-8-8 luftbromskoppling, 1/2 tum ytterdiameter, mässing
116SEK /enhet