VESTIL VPLDO-serien med stålplåtsdockor


Filter
Kapacitet: 1200 Ibs , Hjulmaterial: Form på gummi , Hjulstorlek: 4 "x 2" , Färg: Blå , Höjd: 6" , Används höjd: 4 fot x 2 fot , Material: Stål , Antal hjul: 4 , Plåttjocklek: 3 / 8 "
StilModellCaster TypDäcklängdDäckbreddDjupBreddPris (ex moms)
A
VPLDO / S-1418
(2) Styv, (2) Vrid med broms18 "14 "18.1875 "14.31 "3 871 SEK
B
VPLDO / S-1824
(2) Styv, (2) Vrid med broms24 "18 "24.1875 "18.31 "4 750 SEK
C
VPLDO / S-2430
(2) Styv, (2) Vrid med broms30 "24 "30.1875 "24.31 "7 281 SEK
D
VPLDO / S-2430-AS
(4) Sväng med lås30 "24 "30.1875 "24.31 "6 459 SEK
E
VPLDO / S-1824-AS
(4) Sväng med lås24 "18 "24.1875 "18.31 "5 016 SEK
F
VPLDO / S-1418-AS
(4) Sväng med lås18 "14 "18.1875 "14.31 "4 138 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?