Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER VSTI1/8EDCF Blankplugg, G 1/8 A Anslutningsstorlek | AC7ZQP 39A351

PARKER VSTI1/8EDCF Blankplugg, G 1/8 A Anslutningsstorlek

Finns i lager
Artikel: AC7ZQP Modell: VSTI1/8EDCFKorsreferens: 39A351
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBländande kontakt
Body MaterialKolstål med krom-6 fri förzinkning
AnslutningsstorlekG 1/8 A.
AnslutningstypBSPP
Hexstorlek13 / 64 "
Max. Arbetstryck2321-9137 psi
Max. Driftstemperatur250 grader C stål, 400 grader C SS
Max. Tryck5800 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C stål, -60 grader C SS
Rörstorlek1 / 8 "
FormaTom kontakt för portar
StilHane BSPP-gänga-ED-tätning
Temp. Räckvidd-65 grader till 500 grader F.
Rör Utanför Dia.6-42 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Rörkoppling lämplig för stängning av portar i rördelar och hydraulsystem för fordons-, kraftgenererings- och olje- och gasapplikationer
    • Kolstålkonstruktion för att motstå tryck upp till 5800 psi och temperaturer upp till 500 grader F
    • Krom-6-fri zinkplätering ger skydd mot hårda vätskor och kemikalier
    • Följer ISO 1179-1-standarderna

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialAnslutningsstorlekStilTemp. RäckviddAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris
PARKER VSTI10X1EDCF Blankplugg, M 10x1.0 Anslutningsstorlek | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 10x1.0Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk13 / 64 "5800 psi80SEK
PARKER VSTI12X1.5EDCF Blankplugg, M 12x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 12x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk15 / 64 "5800 psi101SEK
PARKER VSTI14X1.5EDCF Blankplugg, M 14x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFM14 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 14x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk15 / 64 "5800 psi113SEK
PARKER VSTI16X1.5EDCF Blankplugg, M 16x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 16x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk19 / 64 "5800 psi121SEK
PARKER VSTI18X1.5EDCF Blankplugg, M 18x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 18x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk19 / 64 "5800 psi147SEK
PARKER VSTI20X1.5EDCF Blankplugg, M 20x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 20x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk25 / 64 "5800 psi245SEK
PARKER VSTI26X1.5EDCF Blankplugg, M 26x1.5 Anslutningsstorlek | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Kolstål med krom-6 fri förzinkningM 26x1.5Manlig metrisk tråd-tätning-65 grader till 250 grader F.metrisk31 / 64 "5800 psi318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER VSTI1/8EDCF Blankplugg, G 1/8 A Anslutningsstorlek
73SEK /enhet