Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER W8mc6 kompressionskoppling, 1/2 tum OD, Tube To Pipe Style, Polypropen, Vit | CH9ABJ

PARKER W8mc6 kompressionskoppling, 1/2 tums ytterdiameter, rör till rör, polypropen, vit

Finns i lager
Artikel: CH9ABJ Modell: W8mc6

Få det Maj 17, Fredag
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
Body Materialpolypropylen
AnslutningstypKompression x NPTF
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur100 grader C
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Formakontakt
StilRör till rör
Tråd storlek3/8
Rör Utanför Dia.1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1418
Fartygets höjd (cm)8.41
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)5.51

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER W8mc6 kompressionskoppling, 1/2 tums ytterdiameter, rör till rör, polypropen, vit
48SEK /enhet