LINCOLN Allmänt industriellt, lågt tryck, automatisk infällbar luftslangrulle


Filter
Typ av enhet: Vårens återkomst , Duty Rating: Allmänt, industriellt , Avsluta: Pulverlackat , Slang ID: Ja , Slanglängd: 50ft. , Slangmaterial: Gummi , Spärr: 8-läges, självlåsande , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 200 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Totala höjden: 22 " , Total längd: 20 " , Total bredd: 9"
StilModellSlang slutarSlang inuti Dia.SpolinloppPris (ex moms)
A
83754
1/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT4 517 SEK
A
83753
1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT4 436 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?