Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER XV506P-12 Kulventil 3/4 tum inline mässing | AF6ZDA 20RH38

PARKER XV506P-12 Kulventil 3/4 tum Inline mässing

Finns i lager
Artikel: AF6ZDA Modell: XV506P-12Korsreferens: 20RH38
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
1 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialPläterat stål
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)7.14
Fartygets längd (cm)14.91
Fartygets bredd (cm)3.33
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialHantera typRörstorlekHamnPris
PARKER XV500P-4 Mässingskulventil Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCN 20K872 XV500P-4StålSpak1 / 4 "full230SEK
PARKER XV500P-6 Mässingskulventil Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCP 20K873 XV500P-6StålSpak3 / 8 "full200SEK
PARKER XV500P-8 Mässing Kulventil, Inline, FNPT, 1/2 tums rörstorlek, stålspak | AB4ZCQ 20K874 XV500P-8StålSpak1 / 2 "full233SEK
PARKER XV500P-12 Mässingskulventil Inline Fnpt 3/4 In | AB4ZCR 20K875 XV500P-12StålSpak3 / 4 "Standard745SEK
PARKER XV500P-16 Mässingskulventil Inline Fnpt 1 In | AB4ZCT 20K876 XV500P-16StålSpak1"Standard420SEK
PARKER XVP500P-4 Mässingskulventil Inline Fnpt 1/4 In | AB4ZCU 20K880 XVP500P-4StålLåsspak1 / 4 "full254SEK
PARKER XVP500P-6 Mässingskulventil Inline Fnpt 3/8 In | AB4ZCV 20K881 XVP500P-6StålLåsspak3 / 8 "full305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER XV506P-12 Kulventil 3/4 tum Inline mässing
1 800 kr /enhet