Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER XV533P-8 Kulventil 1/2 tum 3-vägs mässing | AF6ZDE 20RH42

PARKER XV533P-8 Kulventil 1/2 tum 3-vägs mässing

Finns i lager
Artikel: AF6ZDE Modell: XV533P-8Korsreferens: 20RH42
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
1 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Hantera materialPläterat stål
Hantera typSpak
Max. Tryck400 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-200 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)6.55
Fartygets längd (cm)12.88
Fartygets bredd (cm)4.42
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
PARKER XV533P-4 Kulventil 1/4 tum 3-vägs mässing | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "1 129 kr
PARKER XV533P-6 Kulventil 3/8 tum 3-vägs mässing | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "1 214 kr
PARKER XV533P-12 Kulventil 3/4 tum 3-vägs mässing | AF6ZDF 20RH43 XV533P-123 / 4 "1 827 kr
PARKER XV533P-16 Kulventil 1 tum 3-vägs mässing | AF6ZDG 20RH44 XV533P-161"2 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER XV533P-8 Kulventil 1/2 tum 3-vägs mässing
1 265 kr /enhet