Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER XVP501P-4 Kulventil 1/4 tum inline mässing | AF6ZCB 20RH16

PARKER XVP501P-4 Kulventil 1/4 tum Inline mässing

Finns i lager
Artikel: AF6ZCB Modell: XVP501P-4Korsreferens: 20RH16
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
915SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hantera materialPläterat stål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.27
Fartygets längd (cm)13.87
Fartygets bredd (cm)2.39
HS-kod8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
PARKER XVP501P-6 Kulventil 3/8 tums inline mässing | AF6ZCC 20RH17 XVP501P-63 / 8 "831SEK
PARKER XVP501P-8 Kulventil 1/2 tum inline mässing | AF6ZCD 20RH18 XVP501P-81 / 2 "950SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER XVP501P-4 Kulventil 1/4 tum Inline mässing
915SEK /enhet