Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARLEC 4030TRK Retention Knob Din 5 / 8-11 75 Degree | AC2RZJ 2MLP8

PARLEC 4030TRK Retention Knob Din 5/8-11 75 Grad

Finns i lager
Artikel: AC2RZJ Modell: 4030TRKKorsreferens: 2MLP8

Få det Maj 15, Onsdag
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRetentionsknapp
Vinkel75 grader
Diameter0.747 "
Längd0.788 "
Halsdia.0.55 "
Total längd1.89 "
Stil1
Tråd storlek5 / 8-11
TypDIN

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekVinkelDiameterTypHål Dia.LängdHalsdia.Total längdPris
PARLEC 3003TRK Retention Knopp Mas-bt M12 x 1.75 45 grader | AC2RYV 2MLN4 3003 TRKM12 x 1.7545 grader0.43 "MAS-BT-0.71 "0.273 "1.7 "423SEK
PARLEC 4001TRK Retention Knob Mas-bt 5/8-11 90 grader | AC2RYW 2MLN5 4001 TRK5 / 8-1190 grader0.588 "MAS-BT-0.988 "0.393 "2.13 "495SEK
PARLEC 4003TRK Retention Knop Din M16 x 2 45 Degree | AC2RYX 2MLN6 4003 TRKM16 x 245 grader0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "495SEK
PARLEC 4004TRK Retention Knopp Mas-bt M16 x 2 60 grader | AC2RYY 2MLN7 4004 TRKM16 x 260 grader0.588 "MAS-BT-1.102 "0.393 "2.36 "495SEK
PARLEC 4010TRK Retention Knob Din 5/8-11 75 Degree | AC2RZF 2MLP5 4010 TRK5 / 8-1175 grader0.748 "DIN-0.906 "0.551 "2.13 "650SEK
PARLEC 4014TRK Retention Knob Mas-bt 5 / 8-11 60 Degree | AC2RZG 2MLP6 4014 TRK5 / 8-1160 grader0.588 "MAS-BT-0.99 "0.393 "2.13 "495SEK
PARLEC 4020TRK Retentionsknapp Din M16 x 2 15 grader | AC2RZH 2MLP7 4020 TRKM16 x 215 grader0.748 "DIN-0.905 "0.55 "2.26 "621SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARLEC 4030TRK Retention Knob Din 5/8-11 75 Grad
650SEK /enhet