Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARLEC B30-50EM238 Ändkvarnhållare Bt 30 Singel 1.38 | AC3VXT 2WUH5

PARLEC B30-50EM238 Pinnfräshållare Bt 30 Enkel 1.38

Finns i lager
Artikel: AC3VXT Modell: B30-50EM238Korsreferens: 2WUH5

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutverkhållare
Borrdjup2"
Bore Dia.0.5 "
Mått typDecimal tum
SlutetSingle
Hål Dia.0.5 "
Näsa1.38 "
Näsdia.1.380 "
Näs typRakt
Projektion2.38
Sockeldjup2"
AvsmalningBT 30
TypWeldon stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrdjupBore Dia.SlutetHål Dia.NäsaProjektionSockeldjupPris
PARLEC B30-01EM238 Ändkvarnhållare Bt 30 Dubbel 0.75 | AC3VXL 2WUG7 B30-01EM2383.31 "0.125 "Dubbelklicka0.125 "0.75 "2.383.31 "1 019 kr
PARLEC B30-18EM238 Slutkvarnhållare Bt 30 Dubbel 0.75 | AC3VXN 2WUG9 B30-18EM2383.31 "0.187 "Dubbelklicka0.187 "0.75 "2.383.31 "1 019 kr
PARLEC B30-25EM238 Ändkvarnhållare Bt 30 Dubbel 0.81 | AC3VXP 2WUH1 B30-25EM2383.31 "0.25 "Dubbelklicka0.25 "0.81 "2.383.31 "1 443 kr
PARLEC B30-31EM238 Slutkvarnhållare Bt 30 Dubbel 1 | AC3VXQ 2WUH2 B30-31EM2383.31 "0.312 "Dubbelklicka0.312 "1"2.383.31 "1 443 kr
PARLEC B30-37EM238 Ändkvarnhållare Bt 30 Dubbel 1.38 | AC3VXR 2WUH3 B30-37EM2383.31 "0.375 "Dubbelklicka0.375 "1.38 "2.383.31 "1 520 kr
PARLEC B30-62EM250 Ändkvarnhållare Bt 30 Singel 1.44 | AC3VXU 2WUH6 B30-62EM2502.24 "0.625 "Single0.625 "1.44 "2.52.24 "1 443 kr
PARLEC B30-75EM250 ändkvarnhållare Bt 30 singel 2.25 | AC3VXV 2WUH7 B30-75EM2502.25 "0.75 "Single0.75 "2"2.52.25 "1 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARLEC B30-50EM238 Pinnfräshållare Bt 30 Enkel 1.38
1 019 kr /enhet