Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARLEC B40-16ERF400 Spännchuck B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6

PARLEC B40-16ERF400 Spännhylsa Chuck B40-16er412

Finns i lager
Artikel: AC3VQA Modell: B40-16ERF400Korsreferens: 2WTW6
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
2 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCollet Chuck
ANSI-nummerB40-16ER412
Borrdjup3.62 "
Kapacitet0.0312 till 0.4060 "
Collet-serienER16
ByggLegerat stål
Diameter1.11 "
MaterialLegerat stål
Näsdia.1.11 "
Projektion4"
Projektion Gage Line till näsan4.00 "
Sockeldjup3.62 "
AvsmalningBT 40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvsmalningANSI-nummerBorrdjupKapacitetCollet-serienDiameterProjektionSockeldjupPris
PARLEC B30-16ERF236 Spännhylsa Chuck 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312 till 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "2 378 kr
PARLEC B40-10SC3 Spännhylsa | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 till 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "2 866 kr
PARLEC B40-10SC5 Spännchuck | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 till 1.0000 "100PG2.44 "5"5"3 271 kr
PARLEC B40-16ERF250 Spännchuck B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF250BT 40B40-16ER2621.92 "0.0312 till 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "2 709 kr
PARLEC B40-16ERF300 Spännchuck B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312 till 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "2 709 kr
PARLEC B40-16ERF500 Spännchuck B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312 till 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "2 914 kr
PARLEC B40-18DC3 Spännchuck | AC3VQC 2WTW8 B40-18DC3BT 40B40-18DC33.25 "0.0469 till 0.7500 "DA1801.44 "3"3.25 "2 877 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARLEC B40-16ERF400 Spännhylsa Chuck B40-16er412
2 709 kr /enhet