PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v | AA4VLR 13F722

PATTERSON FAN FHVTCC Luftcirkulator Trailer Cooler 240v

Finns i lager
Artikel: AA4VLR Modell: FHVTCCKorsreferens: 13F722

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1075
CFM @ 0.000-in. SP2800
CFM-intervall2800
Urladdningshöjd (in.)4
Urladdningsbredd (in.)16
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare2.9/1.5
Bostadsdjup25 "
HusfinishBlå pulverrock
Bostadshöjd16 "
Husets material16 Mätstål
Husets bredd16 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur112 F
Max. Inloppstemp.112 grader F.
Motor HP3/4
Motorvarvtal1075
motortypÖppna Dripproof
MonteringVridbar vägg
Fas1
FartSingle
HastighetsstyrbarNej
TypSläpkylare
Spänning230/460
Hjuldiameter10.5 "
HjulmaterialGalvaniserad
Hjulbredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)41.59
Fartygets bredd (cm)41.28
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PATTERSON FAN FHVTCC Luftcirkulator Trailer Cooler 240v
21 917 kr /enhet