PATTERSON FAN H26A-CS luftkanon 26 tums bladdiameter | AE7UHX 6ALF8

PATTERSON FAN H26A-CS luftkanon 26 tums bladdiameter

Finns i lager
Artikel: AE7UHX Modell: H26A-CSKorsreferens: 6ALF8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.750
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft550
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.390
Bearing TypeBoll
Blad Dia.26 "
CFM hög7650
SkyddsmaterialStål
Höjd33 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup18.5 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1
Motorvarvtal1725
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg, tak eller golv med lämpligt tillbehör
Antal Blades3
Driftförstärkare13.4 / 6.8-6.7
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.7 / 8 "
Hastigheter1
Termisk skyddAutomat
Spänning115 / 208-230
Bredd33 "
TrådskyddsfinishBlå pulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.17
Fartygets höjd (cm)100.08
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesBlad Dia.CFM högDriftförstärkareUtanför Dia.Axel Dia.BreddHöjdPris
PATTERSON FAN 7J700 Air Cannon 14 tums väggfäste | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "17 375 kr
PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 tums väggfäste | AF3MYA 7J702318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "17 797 kr
PATTERSON FAN 7J704 Air Cannon 22 tums väggfäste | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "20 287 kr
PATTERSON FAN 7J706 Air Cannon 26 tums väggfäste | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "28 492 kr
PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 tums väggfäste | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "33 143 kr
PATTERSON FAN 7J711 Air Cannon 14 tums takfäste | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "13 600 kr
PATTERSON FAN 7J713 Air Cannon 18 tums takfäste | AF3MYM 7J713318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "13 770 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PATTERSON FAN H26A-CS luftkanon 26 tums bladdiameter
23 540 kr /enhet