Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Wing Nut, Iron, 1/4-20 Thread Size, 1-1/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUV 5MNA0

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Vingmutter, järn, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/8 tum vingbredd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE4RUV Modell: 0-CD-755BM7-Korsreferens: 5MNA0
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
424SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVingmutter
GrundmaterialFormbart järn
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishEnkel
Flänsdia.7 / 16 "
Grade2
Höjd5 / 8 "
MaterialFormbart järn
Mutter typVingmutter
Fastighetsklass2B
Rockwell HårdhetHB 82-92
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypStandard
Ving span1-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-755BM7- Vingmutter, järn, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/8 tum vingbredd, 10pk
424SEK /packa