Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEERLESS 3-010-107B6- Ledarrep för rorkultsrep Fiberrep | AA7JQC 16A378

PEERLESS 3-010-107B6- Ledarrep för rorkultsrep Fiberrep

Finns i lager
Artikel: AA7JQC Modell: 3-010-107B6-Korsreferens: 16A378
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
407SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTiller Rope Guide
TillbehörstypSkruva på
Bearing TypeEnkel
Djup29 / 32 "
Designad förFiberrep
FinishIngen
Längd1 27 / 32 "
Monteringshål Dia.5 / 32 "
Rep Dia.1 / 4 "
Skiva Inside Dia.17 / 32 "
SkivmaterialMässing
Skiva utanför Dia.11 / 16 "
Skivbredd11 / 32 "
Bredd27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
PEERLESS 3-010-10786- Ledarrep för rorkultsrep Fiberrep | AA7JQB 16A377 3-010-10786-Elektrogalvaniserad177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS 3-010-107B6- Ledarrep för rorkultsrep Fiberrep
407SEK /enhet