PEERLESS JAA138 J Krok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 1 3/8 Inch Storlek Handelsstorlek, 3 | CT7PJJ 49CZ69

PEERLESS JAA138 J Krok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 1 3/8 Inch Storlek Handelsstorlek, 3

Finns i lager
Artikel: CT7PJJ Modell: JAA138Korsreferens: 49CZ69

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.39
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PEERLESS FSA125 Gjutkrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 1/2 Inch Trade Storlek, 4 | CT7PHR 49CZ96 FSA125Gjuterikrok3 471 kr
PEERLESS FSA125S Gjutkrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 1/2 Inch Trade Storlek, 5 | CT7PHT 49DA05 FSA125SGjuterikrok3 610 kr
PEERLESS FSA081 Gjutkrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 3/8 Inch Trade Storlek, 1 | CT7PHU 49CZ93 FSA081Gjuterikrok2 297 kr
PEERLESS FSA100 Gjutkrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 3/8 Inch Trade Storlek, 2 | CT7PHV 49CZ94 FSA100Gjuterikrok2 337 kr
PEERLESS FSA113 Gjutkrok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 3/8 Inch Trade Storlek, 3 | CT7PHW 49CZ95 FSA113Gjuterikrok3 068 kr
PEERLESS FSA050 gjuterikrok, stål, 80 grad, öga/offset, 9/32 tum Handelsstorlek, 500 lb arbetsbelastningsgräns | CT7PHX 49CZ90 FSA050Gjuterikrok1 334 kr
PEERLESS FSA063 Gjuterikrok, stål, 80 grader, öga/offset, 9/32 tum Handelsstorlek, 800 lb arbetsbelastningsgräns | CT7PHY 49CZ91 FSA063Gjuterikrok1 713 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEERLESS JAA138 J Krok, Stål, 80 Grade, Eye/Offset, 1 3/8 Inch Storlek Handelsstorlek, 3
4 413 kr /enhet