Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PELICAN 1060-028-100X Micro Case Röd 9.37 x 5.56 x 2.62 In | AF4GFU 8VUM2

PELICAN 1060-028-100X Micro Case Röd 9.37 x 5.56 x 2.62 tum

Finns i lager
Artikel: AF4GFU Modell: 1060-028-100XKorsref: 8VUM2
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
660SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMicrofodral
FärgRed
Byggpolykarbonat
Yttre djup2.62 "
Ytterlängd9.37 "
Utvändig bredd5.56 "
Insida djup2.25 "
Inre längd8.25 "
Inre bredd4.25 "
Tillverkare Serier1060

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vattentätt upp till (1 m i 30 min.)

Produktvarianter

ProduktModellFärgInsida djupInre längdInre breddTillverkare SerierPris
PELICAN 1010 mikrofodral, svart, 5.88" x 4.06" x 2.12", polykarbonat, svart | AC4FXC 2ZMK7 1010Svart1.68 "4.37 "2.87 "1010931SEK
PELICAN 1020 Microfodral svart 6.82 x 4.75 x 2.12 tum | AC4FXD 2ZMK8 1020Svart1.68 "5.31 "3.56 "1020425SEK
PELICAN 1030 Microfodral svart 6-3 / 8 x 2-5 / 8 x 2-1 / 16in | AC4FXE 2ZMK9 1030Svart2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030410SEK
PELICAN 1040 Micro Case Svart 6-5/16h x 3-11/16w x 2-3/4d | AC4FXF 2ZML1 1040Svart1.756.5 "3.875 "1040439SEK
PELICAN 1060 Microfodral Svart | AC4FXG 2ZML2 1060Svart2.25 "8.25 "4.25 "1060660SEK
PELICAN 1050 Microfodral Svart 7.50 x 5.06 x 3.12 tum | AC4FXH 2ZML3 1050Svart2.75 "6.31 "3.68 "1050456SEK
PELICAN 1040-026-100X Micro Case Blå 7-1 / 2 H x 5-1 / 16 B x 2-1 / 8 D | AF3TRL 8CW28 1040-026-100XBlå2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1060-028-100X Micro Case Röd 9.37 x 5.56 x 2.62 tum
660SEK /enhet