PELICAN 1510 fodral med skum, olivgrön, 22 i längd | AA4UGU 13E462

PELICAN 1510 fodral med skum, olivgrön, 22 i längd

Finns i lager
Artikel: AA4UGU Modell: 1510Korsreferens: 13E462

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet5-51 / 64 "
FärgOlive Drab Green
Insida djup7-39 / 64 "
Inre längd19.75 "
Inre bredd11 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup1-51 / 64 "
Lastkapacitet64.2 lb.
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier1510
Övergripande djup9"
Total längd22 "
Total bredd13 13 / 16 "
Volym0.96 cu. ft.
Volymkapacitet0.96 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.29
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärväska med en solid väggdesign och beslag i rostfritt stål för att ge läckagetät försegling och en krosssäker funktion vid förvaring och transport av känslig och vetenskaplig utrustning
    • Automatisk tryckutjämningsventil för balansering av det inre trycket och lagren i rostfritt stål för att minimera friktionsförlusterna
    • Levereras med ett infällbart förlängningshandtag, dubbla spärrar och hänglåsskydd

Produktvarianter

ProduktModellMaterialNedre djupetInsida djupTillverkare SerierÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymPris
PELICAN 472-BKSH-100 Protectve-fodral 42-3/4 tums längd 27-1/4 tums bredd | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polyeten-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-30 330 kr
PELICAN 1200NF Skyddsväska 10-5 / 8 tum längd 0.16 kubikfot | AA4TUC 13D720 1200NFSampolymerpolypropen2-15 / 16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.1 036 kr
PELICAN 1450NF Skyddsväska 16 tum Längd 13 tum Bredd | AA4TVU 13D760 1450NFSampolymerpolypropen4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.2 342 kr
PELICAN 1510NF Skyddsväska 22 I L 13-13/16 I W, Olivgrön | AA4UGX 13E465 1510NFSampolymerpolypropen5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.3 777 kr
PELICAN 1650 Skyddsväska 31-19 / 32 tum Längd | AA4UKH 13E525 1650Sampolymerpolypropen8.625 "10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. med.6 496 kr
PELICAN 1650NF Skyddsväska 31-19 / 32 tum Längd | AA4UKL 13E528 1650NFSampolymerpolypropen8"10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. med.5 531 kr
PELICAN 1690NF Skyddsväska 33-23 / 64 tum Längd | AA4UKX 13E539 1690NFSampolymerpolypropen12-9 / 64 "16-1 / 64 "169018-15 / 64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 cu. ft.8 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1510 fodral med skum, olivgrön, 22 i längd
4 457 kr /enhet