PELICAN 1650 Skyddsväska 31-19 / 32 tum Längd | AA4UKH 13E525

PELICAN 1650 Skyddsfodral 31-19/32 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AA4UKH Modell: 1650Korsreferens: 13E525

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet8.625 "
FärgOlive Drab Green
Insida djup10-21 / 32 "
Inre längd28 37 / 64 "
Inre bredd17 33 / 64 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup1.875 "
Lastkapacitet181 lb.
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier1650
Övergripande djup12-29 / 64 "
Total längd31.593
Total bredd20 15 / 32 "
Volym3.08cu. med.
Volymkapacitet3.08cu. med.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Pelican 1650 skyddsväska har en krosssäker kropp av sampolymer och polypropen, idealisk för att skydda lätt utrustning som borrar, blad, bits och luftverktyg.
    • Den levereras med en automatisk tryckutjämningsventil som frigör det inbyggda lufttrycket medan vattnet hålls ute. Det har också förstärkta hänglåsskydd för att ge säkerhet mot kapning och stöld.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialNedre djupetInsida djupTillverkare SerierÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymPris
PELICAN 472-BKSH-100 Protectve-fodral 42-3/4 tums längd 27-1/4 tums bredd | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polyeten-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-30 721 kr
PELICAN 1200NF Skyddsväska 10-5 / 8 tum längd 0.16 kubikfot | AA4TUC 13D720 1200NFSampolymerpolypropen2-15 / 16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.1 071 kr
PELICAN 1450NF Skyddsväska 16 tum Längd 13 tum Bredd | AA4TVU 13D760 1450NFSampolymerpolypropen4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.2 352 kr
PELICAN 1510 fodral med skum, olivgrön, 22 i längd | AA4UGU 13E462 1510Sampolymerpolypropen5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.4 693 kr
PELICAN 1510NF Skyddsväska 22 I L 13-13/16 I W, Olivgrön | AA4UGX 13E465 1510NFSampolymerpolypropen5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.3 789 kr
PELICAN 1650NF Skyddsväska 31-19 / 32 tum Längd | AA4UKL 13E528 1650NFSampolymerpolypropen8"10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. med.5 558 kr
PELICAN 1690NF Skyddsväska 33-23 / 64 tum Längd | AA4UKX 13E539 1690NFSampolymerpolypropen12-9 / 64 "16-1 / 64 "169018-15 / 64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 cu. ft.9 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1650 Skyddsfodral 31-19/32 tum Längd
6 537 kr /enhet