PELICAN 1600-400-000 Fodralskum 21.43 Längd x 16.5 W In | AD2ARB 3LZL9

PELICAN 1600-400-000 Fodralskum 21.43 Längd x 16.5 W In

Finns i lager
Artikel: AD2ARB Modell: 1600-400-000Korsreferens: 3LZL9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkal för byte av fodral
Material1.3 kg Polyuretan
Utanför djup7.87 "
Utanför längd21.43 "
Utanför bredd16.5 "
Använd med1600 Ärende

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)50.29
Fartygets längd (cm)61.72
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdUtanför breddAnvänd medPris
PELICAN 1300-400-000 Skumfodral 9.87 Längd x 7 W In | AD2AQP 3LZJ3 1300-400-0009.87 "7"1300 Ärende485SEK
PELICAN 1400-400-000 Fodralskum 11.81 Längd x 8.87 W In | AD2AQR 3LZJ7 1400-400-00011.81 "8.87 "1400 Ärende695SEK
PELICAN 1500-400-000 Fodralskum 16.75 Längd x 11.18 W In | AD2AQU 3LZK2 1500-400-00016.75 "11.18 "1500 Ärende1 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1600-400-000 Fodralskum 21.43 Längd x 16.5 W In
2 037 kr /enhet