PELICAN 1500-400-000 Fodralskum 16.75 Längd x 11.18 W In | AD2AQU 3LZK2

PELICAN 1500-400-000 Fodralskum 16.75 Längd x 11.18 W In

Finns i lager
Artikel: AD2AQU Modell: 1500-400-000Korsreferens: 3LZK2

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkal för byte av fodral
Material1.3 kg Polyuretan
Utanför djup6.12 "
Utanför längd16.75 "
Utanför bredd11.18 "
Använd med1500 Ärende

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdUtanför breddAnvänd medPris
PELICAN 1300-400-000 Skumfodral 9.87 Längd x 7 W In | AD2AQP 3LZJ3 1300-400-0009.87 "7"1300 Ärende494SEK
PELICAN 1400-400-000 Fodralskum 11.81 Längd x 8.87 W In | AD2AQR 3LZJ7 1400-400-00011.81 "8.87 "1400 Ärende708SEK
PELICAN 1600-400-000 Fodralskum 21.43 Längd x 16.5 W In | AD2ARB 3LZL9 1600-400-00021.43 "16.5 "1600 Ärende2 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1500-400-000 Fodralskum 16.75 Längd x 11.18 W In
1 128 kr /enhet