PELICAN 1610 WL/WF BLK skyddsfodral, svart, 24-53/64 tums längd | AB4VAU 20FZ53

PELICAN 1610 WL/WF BLK skyddsfodral, svart, 24-53/64 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB4VAU Modell: 1610 WL/WF BLKKorsreferens: 20FZ53

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
FärgSvart
ByggSampolymerpolypropen
Yttre djup11-7 / 8 "
Ytterlängd24-53 / 64 "
Utvändig bredd19-11 / 16 "
Insida djup10.625 "
Inre längd21 25 / 32 "
Inre bredd16 11 / 16 "
Tillverkare SerierPelican Classic

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.1105
Fartygets höjd (cm)64.01
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krossäkert skyddsfodral lämplig för att skydda känslig utrustning mot fukt, damm eller hårda väderförhållanden
    • Automatisk tryckutjämningsventil för att balansera det inre trycket och hålla vattnet ute
    • Solid väggdesign med öppen cellkärna för att förhindra instrumentskador orsakade av höljesväggen
    • Polyuretanhjul med lager i rostfritt stål för enkel manövrerbarhet och hållbarhet
    • Infällbara och nedfällbara handtag

Produktvarianter

ProduktModellLock DjupNedre djupetFärgMaterialTillverkare SerierÖvergripande djupTotal längdTotal breddPris
PELICAN 1120 WL/WF BLK Skyddsfodral Svart 8-1/8 tums längd | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---697SEK
PELICAN 1150 WL/WF BLK Skyddsfodral Svart 9-1/8 tums längd | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---828SEK
PELICAN 1200 WL / WF BLK Skyddsväska Svart 10-5 / 8 tum längd | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---1 063 kr
PELICAN 1400 WL/WF BLK Skyddsfodral Svart 13-3/8 tums längd | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---1 666 kr
PELICAN 1450 WL/WF BLK Skyddsfodral Svart 16 tums längd | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 270 kr
PELICAN 1500 WL/WF BLK skyddsfodral, svart, 18-1/2 tums längd | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 644 kr
PELICAN 1520 WL / WF BLK Skyddsväska Svart 19-25 / 32 tums längd | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Svart-Pelican Classic---2 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1610 WL/WF BLK skyddsfodral, svart, 24-53/64 tums längd
5 273 kr /enhet