PELICAN 1650 Protective Case, Large Padlocks, Load Cap. 180 Lb | AA4UKJ 13E526

PELICAN 1650 skyddsväska, stora hänglås, lastkåpa. 180 lb

Finns i lager
Artikel: AA4UKJ Modell: 1650Korsreferens: 13E526

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet8.625 "
FärgDesert Tan
Insida djup10-21 / 32 "
Inre längd28 37 / 64 "
Inre bredd17 33 / 64 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup1.875 "
Lastkapacitet181 lb.
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier1650
Övergripande djup12-29 / 64 "
Total längd31.593
Total bredd20 15 / 32 "
Volym3.08cu. med.
Volymkapacitet3.08cu. med.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.41
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vattentätt, kross- och dammtätt fodral designat med en automatisk avluftningsventil för att balansera det inre lufttrycket och hålla vattnet ute
    • Tillverkad av strukturell sampolymer med ultrahög slagkraft som gör den extremt stark och hållbar för att hantera alla tuffa miljöer
    • Tillåter snabb utjämning i enlighet med förändringar i temperatur och höjd
    • Levereras utrustad med ett vattentätt O-ringsilikon av silikon, övergjutna gummihandtag och rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierNedre djupetInsida djupÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymInre längdPris
PELICAN 1170NF Skyddsväska 11-41 / 64 tum längd Desert Tan | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5 / 64 "3.156 "3-25 / 32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 cu. ft.10 35 / 64 "953SEK
PELICAN 1200NF Skyddsväska 10-5 / 8 tum längd Desert Tan | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "965SEK
PELICAN 1400NF Skyddsväska 13-3 / 8 I L 11-5 / 8 I W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 698 kr
PELICAN 1500 Skyddsväska 18-1 / 2 tum längd Desert Tan | AA4UGL 13E455 150015004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 898 kr
PELICAN 1510 Skyddsfodral med skum 22 "L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "4 457 kr
PELICAN 1510NF Skyddsväska 22 I L 13-13 / 16 I W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "3 777 kr
PELICAN 1560 Skyddsväska 22-1 / 16 tum längd Desert Tan | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "4 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1650 skyddsväska, stora hänglås, lastkåpa. 180 lb
6 271 kr /enhet