Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 2173AV48 Door Bottom Aluminium 48 Inch Length | AH7AAW 36MY94

PEMKO 2173AV48 Dörrbotten aluminium 48 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH7AAW Modell: 2173AV48Korsreferens: 36MY94
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
904SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrbotten
FärgAluminium
FinishKvarn
Flänshöjd1-1 / 8 "
FlänsmaterialAluminium
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialECO V Biobaserad
Infoga storlek11 / 16 "
Längd48 "
prestandaHeavy Duty
Projektion11 / 16 "
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgFinishLängdProjektionBreddFlänsmaterialHusets materialPris
PEMKO 1273AV36 Dörrbotten, 1-3/4" x 36", Aluminiumkanal | AE3QDR 5EPD4 1273AV36DörrbottenSilverKvarn36 "-1.75 "-Aluminium kanal663SEK
PEMKO 321SSN36 Dörrbotten 5/32 x 36 tum rostfritt stål | AE3QEF 5EPF4 321SSN36DörrbottenSvartBorstat36 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål575SEK
PEMKO 321SSN48 Dörrbotten 5/32 x 48 tum rostfritt stål | AE3QEG 5EPF5 321SSN48DörrbottenSvartBorstat48 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål770SEK
PEMKO 321SSN72 Dörrbotten 5/32 x 60 tum rostfritt stål | AE3QEH 5EPF6 321SSN72DörrbottenSvartBorstat60 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål1 103 kr
RFQ
PEMKO 321SSN80 Dörrbotten 5/32 x 72 tum rostfritt stål | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80DörrbottenSvartBorstat72 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål1 735 kr
RFQ
PEMKO 321SSN84 Dörrbotten 5/32 x 84 tum rostfritt stål | AE3QEK 5EPF8 321SSN84DörrbottenSvartBorstat84 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål1 751 kr
RFQ
PEMKO 321SSN96 Dörrbotten 5/32 x 96 tum rostfritt stål | AE3QEL 5EPF9 321SSN96DörrbottenSvartBorstat96 "-5 / 32 "Rostfritt stålRostfritt stål1 376 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 2173AV48 Dörrbotten aluminium 48 tums längd
904SEK /enhet