PEMKO 303 AS 1 X 48 + 2 Dörrkarm Weatherstrip Neopren 7ft 4ft | AH7CYA 36RP90

PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Dörrram väderlist Neopren 7 fot 4 fot

Artikel: AH7CYA Modell: 303 AS 1" X 48+2"Korsreferens: 36RP90
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

998SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrkarm Weatherstrip
Fire Märk3 timmar
Fläns finishKvarn
Flänshöjd7 / 8 "
FlänsmaterialAluminium
Flänsbredd1 / 4 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgGrå
Sätt i materialSantopren
Infoga storlek1 / 4 "
Infoga typNeopren
MonteringstypFäst med skruvar
Total längd7 ', 4'
Total bredd1.125 "
Projektion1 / 4 "
Säljs somDörruppsättning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)220.22
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg: Grå

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFlänsmaterialFlänsbreddProjektionSäljs somInfoga färgSätt i materialInfoga storlekPris
PEMKO 285CR36 Dörrkarm Weatherstrip 3 fot svart | AC8WME 3EGY1 285CR36-anodiserat aluminium1"11 / 16 "StripSvartSvamp Neopren3 / 8 "540SEK
PEMKO 315SSR84 Dörrkarm Weatherstrip 7 fot svart | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-Rostfritt stål-3 / 16 "StripSvartSvamp Neopren3 / 16 "3 012 kr
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 108" Dörrram Weatherlist borstinsats 9 fot | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 "1.125 "Aluminium1 / 4 "1 / 4 "StripGråNylonborste3 / 8 "692SEK
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 84" Dörrram Weatherlist borstinsats 7 fot | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 "1.125 "Aluminium1 / 4 "1 / 4 "StripGråNylonborste3 / 8 "557SEK
RFQ
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" Dörrram Väderlist Neopren 7 fot 3 fot | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36 " + 2 X 84"1.125 "Aluminium1 / 4 "1 / 4 "DörruppsättningGråSantopren1 / 4 "909SEK
RFQ
PEMKO GG379CR36 Dörrkarm Väderlist Justerbar 3 fotlängd | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "Aluminium1 5 / 16 "1 / 2 "StripSvartEPDM gummi1 / 4 "699SEK
PEMKO GG379CR48 Dörrkarm Weatherstrip Justerbar 4 fot längd | AH8TRZ 38YZ98 GG379CR481 9 / 16 "Aluminium1 5 / 16 "1 / 2 "StripSvartEPDM gummi1 / 4 "958SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 303 AS 1" X 48+2" Dörrram väderlist Neopren 7 fot 4 fot
998SEK /enhet