Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO 411APKL36 Automatisk dörrbotten 3/8 x 36 tum aluminium | AC3XRK 2XHX9

PEMKO 411APKL36 Automatisk dörrbotten 3/8 x 36 tum aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3XRK Modell: 411APKL36Korsreferens: 2XHX9
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
1 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dörrbotten
FärgSilver
FinishKvarn
Flänshöjd1-3 / 8 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek9 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Husets materialAluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialPemkoPrene
Infoga storlek3 / 8 "
Längd36 "
prestandaHeavy Duty
Projektion3 / 4 "
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7610100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drop Bar Material (PemkePrene)

Produktvarianter

ProduktModellSätt i materialBreddPris
PEMKO 411ARL36 Automatisk dörrbotten 9/16 x 36 tum aluminium | AC3XRL 2XHY1 411ARL36Neopren9 / 16 "1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO 411APKL36 Automatisk dörrbotten 3/8 x 36 tum aluminium
1 083 kr /enhet