PEMKO CFS83-HT-LH kontinuerligt gångjärn 1-1 / 4 tum bredd 83 tum längd | AH9KTC 40CE78

PEMKO CFS83-HT-LH kontinuerligt gångjärn 1-1/4 tum Bredd 83 tum Längd

Artikel: AH9KTC Modell: CFS83-HT-LHKorsreferens: 40CE78
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 950 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerligt gångjärn
Dörrbladets bredd1.375 "
FinishKvarn Aluminium
Rambladets bredd1.25 "
hårdvaraVad ingår
HålavståndVarierar
HålMed
Hål per blad10
Lastkapacitet540.0 lb.
MaterialAluminium
MonteringFull yta
RiktningVänster hand
Total bredd2.875 "
StifttypSjukhus Tips
Rörelseomfång180 grader
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Ja
    • Total knoghöjd: 2 "
    • Dörrbladshöjd: 83 "
    • Rambladets höjd: 83 "
    • Dörrbladstjocklek: 0.125 "
    • Rambladstjocklek: 0.125 "

Produktvarianter

ProduktModellLängdFärgDörrbladets breddLastkapacitetMonteringRiktningTotal breddRörelseomfångPris
PEMKO CFS83CP Gångjärn för gångjärn 3-3 / 16 tums bredd | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Natural-280 lb.Center Pivot--180 grader2 472 kr
RFQ
PEMKO CFS95CP Pianogångjärn med kugghjul 3-3 / 16 tums bredd | AB9QWN 2EUP2 CFS95CP7 '11 "Natural-280 lb.Center Pivot--180 grader2 829 kr
RFQ
PEMKO DFS83CP Geared Piano Gångjärn 3-3 / 16 tums bredd | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Mörk brons-280 lb.Center Pivot--180 grader2 980 kr
RFQ
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH Geared Piano Gångjärn 3-3 / 16 tums bredd | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 lb.Full yta Center PivotHöger hand3 7 / 32 "180 grader8 074 kr
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-LH Kontinuerligt gångjärn Naturligt 1-7 / 32 tum bredd | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 lb.Full ytaVänster hand3 7 / 32 "180 grader6 950 kr
RFQ
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH HD kontinuerlig gångjärn 83 tum längd klar anodiserad | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 lb.Full ytaVänster hand3 7 / 32 "180 grader7 973 kr
RFQ
PEMKO CFS83HD1-HT-LH HD Kontinuerligt gångjärn 83 tum Längd 1-1 / 4 tum Bredd | AH9KTF 40CE81 CFS83HD1-HT-LH--1.375 "540.0 lb.Full ytaVänster hand2.875 "180 grader7 459 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO CFS83-HT-LH kontinuerligt gångjärn 1-1/4 tum Bredd 83 tum Längd
6 950 kr /enhet