OAKTON PH-mätare


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Display: Dual Line LCD , Vattentät: Ja
StilModellElektrisk ledningsförmågaArtikelpH-intervallTemp. NoggrannhetPris (ex moms)
A
3561328
-PH-mätare--5 548 SEK
B
3566034
-Meter--6 426 SEK
C
3561325
-PH-mätare--6 551 SEK
D
3561365
-PH-mätare--8 162 SEK
E
3561368
-PH-mätare--8 884 SEK
F
3561327
-PH-mätare--7 569 SEK
G
3563412
+/- 1999mVPH-mätare-+/-0.9 Deg F/0.5 Deg C1 257 SEK
H
3563452
+/- 1999mVPH-mätare2 till 16.02+/-0.9 grader F4 386 SEK
I
3563416
+/- 1999mVPH-mätare2 till 16+/-0.9 grader F2 239 SEK
J
3563446
+/- 1999mVPH-mätare2 till 16.01+/-0.9 grader F2 380 SEK
K
3563454
+/- 1999mVPH-mätare-+/-0.9 grader F1 807 SEK
L
3563405
+/- 1999mVPH-mätare0 till 14+/-0.9 grader F1 483 SEK
M
3563406
0 till 20 mS / cmPH-mätare-+/-0.9 grader F1 451 SEK

PH-mätare

Oakton pH-mätare är idealiska för att mäta vätska i alkalinitet och surhet i laboratorier och medicinska anläggningar. Dessa digitala mätare har en maximal upplösning på 0.001 pH. De har en kapslingsklass IP67 för fullständigt skydd mot fukt och dammiga miljöer. Valda modeller (pH 5+ meter) kan mäta både vätsketemperaturen och pH-värdena samtidigt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?