Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO PK 55 DX 25 rökförsegling 25 fot mörkbrun | AH7CXP 36RP80

PEMKO PK 55 DX 25' Smoke Seal 25 Feet Mörkbrun

Finns i lager
Artikel: AH7CXP Modell: PK 55 DX 25'Korsreferens: 36RP80

Få det Maj 14, Tisdag
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
549SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRökförsegling
FärgDark Brown
MaterialPemkopren
MonteringstypSjälvhäftande
Totala höjden1 / 4 "
Total längd25ft.
Total bredd1 / 2 "
Projektion3 / 16 "
Säljs somRulla
Förblir flexibel till-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
PEMKO PK 55 DX 17 PK 55 DX 17 '17ft.381SEK
PEMKO PK 55 DX 20 PK 55 DX 20 '20ft.444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO PK 55 DX 25' Smoke Seal 25 Feet Mörkbrun
549SEK /enhet