Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PEMKO S772W8 Brand- och rökförsegling 8 fot vit silikon | AE3QDX 5EPE1

PEMKO S772W8 Brand- och röktätning 8 fot vit silikon

Finns i lager
Artikel: AE3QDX Modell: S772W8Korsreferens: 5EPE1
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrand- och rökförsegling
FärgWhite
MaterialSilikon
MonteringstypSjälvhäftande
Totala höjden3 / 16 "
Total längd8ft.
Total bredd1 / 2 "
Projektion3 / 16 "
Säljs somRulla
Förblir flexibel till-76 grader till 446 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
PEMKO HSS2000xS44D18 Brand- och röktätning 18 fot mörkbrons | AB9QZK 2EVA5 HSS2000xS44D18Mörk bronsSvällande silikon23 / 64 "18ft.7 / 16 "914SEK
PEMKO HSS2000xS88D18 Brand- och rökförsegling 18 fot mörkbrons | AB9QZL 2EVA6 HSS2000xS88D18Mörk bronsSvällande silikon1 / 4 "18ft.1 / 2 "928SEK
PEMKO S772D7 Brand- och röktätning 7 fot Mörkbrun | AE3QDU 5EPD8 S772D7Dark BrownSilikon3 / 16 "7ft.1 / 2 "260SEK
PEMKO S772D8 Brand- och röktätning 8 fot Mörkbrun | AE3QDV 5EPD9 S772D8Dark BrownSilikon3 / 16 "8ft.1 / 2 "302SEK
PEMKO S772W7 Brand- och rökförsegling 7 fot vit silikon | AE3QDW 5EPE0 S772W7WhiteSilikon3 / 16 "7ft.1 / 2 "260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEMKO S772W8 Brand- och röktätning 8 fot vit silikon
302SEK /enhet