Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE441 Pipe Fitting Insulation Tee 7/8 Inch Inner Diameter | AE9VJP 6MRG3

PRESTANDA ISOLATIONSTYR INK. TEE441 Rörmontering Isoleringstopp 7/8 tum innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AE9VJP Modell: TEE441Korsreferens: 6MRG3
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
413SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde7.5
Ungefär. 'R' -faktor7.5
FärgWhite
För monteringstypTee
För Tube ID3 / 4 "
För Tube OD7 / 8 "
För användning påRördelar
Isolering Nominellt ID7 / 8 "
MaterialGlasfiber
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Vägg tjocklek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7019391020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE401 Rörkopplingsisolering T-stycke 1/2 tum innerdiameter | AE9VGW 6MRC3 TEE40151 / 2 "1"248SEK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE402 Rörkopplingsisolering T-stycke 3/4 tums innerdiameter | AE9VGX 6MRC4 TEE40253 / 4 "1"287SEK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE403 Rörkopplingsisolering T-stycke 1 tums innerdiameter | AE9VGY 6MRC5 TEE40351"1"341SEK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE404 Rörkopplingsisolering T-stycke 1-1/4 tum innerdiameter | AE9VGZ 6MRC6 TEE40451.25 "1"346SEK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE405 Rörkopplingsisolering T-stycke 1-1/2 tum innerdiameter | AE9VHA 6MRC7 TEE40551.5 "1"413SEK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE406 Rörkopplingsisolering T-stycke 2 tums innerdiameter | AE9VHB 6MRC8 TEE40652"1"475SEK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE407 Rörkopplingsisolering T-stycke 2-1/2 tum innerdiameter | AE9VHC 6MRC9 TEE40752.5 "1"600SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRESTANDA ISOLATIONSTYR INK. TEE441 Rörmontering Isoleringstopp 7/8 tum innerdiameter
413SEK /enhet