PETERSEN PRODUCTS 130-621-10 rörplugg, uppblåsbar, stor, 14 - 21 tums diameter, 10 tums MNPT-bypassstorlek

Finns i lager
Artikel: CF2ZCM Modell: 130-621-10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialNaturgummi
Gå förbi10 "MNPT
Deflaterad diameter13.25 "
Tömd längd30 "
Max. Diameter21.27 "
Max. Tryck10 psi
Max. Temp.120 grader F
nominell storlek14 "till 21"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDeflaterad diameterTömd längdMax. DiameterMax. Trycknominell storlekPris
PETERSEN PRODUKTER 130-606-4 Rörplugg, uppblåsbar, stor, 6 tum diameter, 4 tum MNPT bypassstorlek | CF2ZBX 130-606-45.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"8 122 kr
PETERSEN-PRODUKTER 130-608-6 Rörpropp, uppblåsbar, stor, 8 tums diameter, 6 tums MNPT-bypassstorlek | CF2ZBY 130-608-67.5 "16 "8.45 "11 psi8"10 450 kr
PETERSEN-PRODUKTER 130-610-4 Rörpropp, uppblåsbar, stor, 8-10 tums diameter, 4 tums MNPT-bypassstorlek | CF2ZBZ 130-610-46.94 "14.88 "10.25 "11 psi8 "till 10"5 882 kr
PETERSEN PRODUKTER 130-610-4M Rörplugg, uppblåsbar, stor, 6 - 10 tum diameter, 4 tum MNPT bypassstorlek | CF2ZCA 130-610-4M5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "till 10"11 285 kr
PETERSEN PRODUKTER 130-610-8 Rörplugg, uppblåsbar, stor, 10 tum diameter, 8 tum bypassstorlek | CF2ZCB 130-610-89.13 "20 "10.46 "11 psi10 "13 062 kr
PETERSEN-PRODUKTER 130-612-10 Rörpropp, uppblåsbar, stor, 12 tums diameter, 10 tums förbikopplingsstorlek | CF2ZCC 130-612-1011.13 "20 "12.52 "11 psi12 "25 290 kr
PETERSEN PRODUKTER 130-612-4 Rörplugg, uppblåsbar, stor, 8 - 12 tum diameter, 4 tum MNPT bypassstorlek | CF2ZCD 130-612-46.75 "26 "12.25 "15 psi8 "till 12"14 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-621-10 rörplugg, uppblåsbar, stor, 14 - 21 tums diameter, 10 tums MNPT-bypassstorlek
42 085 kr /enhet