Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUKTER 143-5030 Rörplugg, mekanisk, vattenlinjestub, 3 tums diameter | CF3AGM

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 Rörplugg, mekanisk, vattenledningstub, 3 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3AGM Modell: 143-5030
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Max. Diameter3.2 "
Max. Huvud65 ft
Max. Tryck28 psi
Max. Temp.125 grader F
Min. Dia.2.73 "
Nominell rörstorlek (in.)3"
Total längd3.12 "
TätningsmaterialNaturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DiameterMax. HuvudMax. TryckTotal längdPris
PETERSEN PRODUKTER 143-5004 Rörplugg, mekanisk, vattenlinjestub, 0.39 tum diameter | CF3AGC 143-50040.43 "428 ft185 psi1.87 "175SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-5005 Rörplugg, mekanisk, vattenlinjestub, 0.5 tum diameter | CF3AGD 143-50050.56 "415 f180 psi1.87 "175SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-5007 Rörplugg, mekanisk, vattenledningsstub, 0.75 tum diameter | CF3AGE 143-50070.87 "415 ft180 psi2.06 "175SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-5010 Rörplugg, mekanisk, vattenlinjestub, 1 tum diameter | CF3AGF 143-50101.02 "92 ft40 psi2.18 "175SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-5012 Rörplugg, mekanisk, vattenlinjestub, 1.25 tum diameter | CF3AGH 143-50121.43 "258 ft112 psi2.06 "211SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-5015 Rörplugg, mekanisk, vattenlinjestub, 1.5 tum diameter | CF3AGJ 143-50151.53 "203 ft88 psi1.87 "228SEK
PETERSEN PRODUKTER 143-5020 Rörplugg, mekanisk, vattenlinjestub, 2 tum diameter | CF3AGK 143-50202.06 "258 ft112 psi2.63 "300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 Rörplugg, mekanisk, vattenledningstub, 3 tums diameter
442SEK /enhet