Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E-kontakt, mekanisk, förstärkt abs, vingmutter, röränd, 6 tum diameter | CF3AHY

PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E Plugg, mekanisk, förstärkt abs, vingmutter, rörände, 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3AHY Modell: 143-9060-E

Få det Maj 22, Onsdag
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
566SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
Body MaterialABS
Max. Diameter6.08 "
Max. Huvud40 ft
Max. Tryck17 psi
Max. Temp.125 grader F
Min. Dia.5.77 "
Nominell rörstorlek (in.)6"
Total längd3.75 "
TätningsmaterialNaturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DiameterMax. TryckTotal längdPris
PETERSEN PRODUCTS 143-9015-E-kontakt, mekanisk, förstärkt abs, vingmutter, röränd, 1.5 tum diameter | CF3AHU 143-9015-E1.65 "17 psi1.75 "164SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-9040 Plug, mekanisk, förstärkt abs, vingmutter, 4 tum diameter | CF3AJA 143-90404.06 "17.3 PSI2.5 "264SEK
PETERSEN PRODUCTS 143-9080 Plug, mekanisk, förstärkt abs, vingmutter, 8 tum diameter | CF3AJC 143-90808.03 "17 psi3.75 "941SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9060-E Plugg, mekanisk, förstärkt abs, vingmutter, rörände, 6 tums diameter
566SEK /enhet