Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 146-90351 Rörplugg, mekanisk, medeltryck, 3.26 - 3.51 tums diameter

Finns i lager
Artikel: CF3AQB Modell: 146-90351

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialAluminium
Gå förbi3/8 "MNPT
Max. Diameter3.51 "
Max. Huvud185 ft
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.200 grader F
Min. Dia.3.26 "
Nominell rörstorlek (in.)3-1 / 2 "/ 4"
Total längd9.5 "
Tätningslängd3"
TätningsmaterialNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. DiameterMax. HuvudMax. TryckTotal längdRörtypPris
PETERSEN PRODUKTER 146-90040 Rörplugg, mekaniskt, mediumtryck, 0.375 - 0.406 tum diameter | CF3ANZ 146-90040Kolstål0.406 "693 ft300 psi5"SCH404 210 kr
PETERSEN PRODUCTS 146-90044 Rörplugg, mekaniskt, mediumtryck, 0.406 - 0.44 tum diameter | CF3APA 146-90044Kolstål0.44 "693 ft300 psi5"SCH804 210 kr
PETERSEN PRODUKTER 146-90051 Rörplugg, mekaniskt, mediumtryck, 0.44 - 0.51 tum diameter | CF3APB 146-90051Kolstål0.51 "693 ft300 psi5"SCH 40 /SCH 1604 210 kr
PETERSEN PRODUKTER 146-90056 Rörplugg, mekaniskt, mediumtryck, 0.51 - 0.562 tum diameter | CF3APC 146-90056Kolstål0.562 "693 ft300 psi5"SCH802 503 kr
PETERSEN PRODUCTS 146-90063 Rörplugg, mekaniskt, mediumtryck, 0.562 - 0.625 tum diameter | CF3APD 146-90063Kolstål0.625 "693 ft300 psi5"SCH 40 /SCH 1602 503 kr
PETERSEN PRODUCTS 146-90069 Rörplugg, mekaniskt, mediumtryck, 0.625 - 0.690 tum diameter | CF3APE 146-90069Kolstål0.69 "577 ft250 psi6.75 "-2 503 kr
PETERSEN PRODUKTER 146-90075 Rörplugg, mekaniskt, mediumtryck, 0.69 - 0.76 tum diameter | CF3APF 146-90075Kolstål0.76 "577 ft250 psi6.75 "SCH802 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 146-90351 Rörplugg, mekanisk, medeltryck, 3.26 - 3.51 tums diameter
5 918 kr /enhet