PETERSEN PRODUKTER 147-0050-P80 Testplugg, högtrycksprov, 4.67 tum diameter, 3/4 tum NPT bypassstorlek | CF3ATZ

PETERSEN PRODUCTS 147-0050-P80 testplugg, högtryckstest, 4.67 tum diameter, 3/4 tum NPT bypass storlek

Finns i lager
Artikel: CF3ATZ Modell: 147-0050-P80

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestplugg
Body MaterialKolstål
Max. Tryck4000 psi
Nominell rörstorlek (in.)5"
Total längd10-1 / 8 "
Plugg Dia.4.67 "
TätningsmaterialUretan/neopren
Skiftnyckelstorlek2-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotal längdTätningsmaterialPris
PETERSEN-PRODUKTER 147-0005-P10M Testplugg, högtrycksprov, 0.60 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQL 147-0005-P10M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN PRODUKTER 147-0005-P160M Testplugg, högtrycksprov, 0.46 tum diameter, 1/8 tum NPT bypassstorlek | CF3AQM 147-0005-P160M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN-PRODUKTER 147-0005-P40M Testplugg, högtrycksprov, 0.54 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQN 147-0005-P40M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN-PRODUKTER 147-0005-P80M Testplugg, högtrycksprov, 0.49 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQP 147-0005-P80M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN-PRODUKTER 147-0007-P10M Testplugg, högtrycksprov, 0.82 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 psi5.75 "uretan8 742 kr
PETERSEN PRODUKTER 147-0007-P160M Testplugg, högtrycksprov, 0.75 tum diameter, 1/8 tum NPT bypassstorlek | CF3AQR 147-0007-P160M15000 psi5.44 "uretan8 742 kr
PETERSEN-PRODUKTER 147-0007-P40M Testplugg, högtrycksprov, 0.74 tum diameter, 1/8 tum NPT-förbikopplingsstorlek | CF3AQT 147-0007-P40M15000 psi5.75 "uretan8 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0050-P80 testplugg, högtryckstest, 4.67 tum diameter, 3/4 tum NPT bypass storlek
22 162 kr /enhet