Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 148-0040-8 Rörplugg, Mekanisk, Ez-Swet Style, 4 tums diameter, 0.5 tums bypassstorlek

Finns i lager
Artikel: CF3AYE Modell: 148-0040-8

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Body MaterialKisel
Gå förbi1 / 2 "NPT
handtag Längd17 "
Max. Diameter4"
Max. Tryck60 psi
Max. Temp.200 grader F
Min. Dia.3.8 "
Nominell rörstorlek (in.)4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdMax. DiameterPris
PETERSEN PRODUKTER 148-0005 Rörplugg, mekanisk, 0.465 - 0.5 tums diameter | CF3AXT 148-00056.38 "0.5 "1 064 kr
PETERSEN PRODUCTS 148-0010 Rörplugg, mekanisk, 0.86 - 1 tums diameter | CF3AXV 148-00107"1"1 135 kr
PETERSEN PRODUKTER 148-0012 Rörplugg, mekanisk, 1.185 - 1.25 tums diameter | CF3AXW 148-00128.5 "1.25 "1 366 kr
PETERSEN PRODUCTS 148-0020 Rörplugg, mekanisk, 1.77 - 2 tums diameter | CF3AXY 148-002010.5 "2"1 668 kr
PETERSEN PRODUCTS 148-0025-8 Rörplugg, Mekanisk, Ez-Swet Style, 2.5 tums diameter, 0.5 tums bypassstorlek | CF3AYC 148-0025-813.5 "2.5 "7 464 kr
PETERSEN PRODUCTS 148-0030-8 Rörplugg, Mekanisk, Ez-Swet Style, 3 tums diameter, 0.5 tum bypassstorlek | CF3AYD 148-0030-813.5 "3"9 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 148-0040-8 Rörplugg, Mekanisk, Ez-Swet Style, 4 tums diameter, 0.5 tums bypassstorlek
8 761 kr /enhet