Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PETERSEN PRODUCTS 149-103 testplugg, handtät test, 2.75 - 3.25 tum diameter, aluminium

Finns i lager
Artikel: CF3AYU Modell: 149-103
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
779SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestplugg
Body MaterialAluminium
Gå förbi3 / 8 "NPT
Max. Diameter3.25 "
Max. Huvud57 ft
Max. Tryck25 psi
Max. Temp.120 grader F
Min. Dia.2.75 "
Nominell rörstorlek (in.)3"
TätningsmaterialSBR / naturgummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. DiameterMax. HuvudMax. TryckPris
PETERSEN PRODUKTER 149-102 Testplugg, handtät test, 1.8 - 2.25 tums diameter, aluminium | CF3AYT 149-102Aluminium2.25 "57 ft25 psi708SEK
PETERSEN PRODUKTER 149-104 Testplugg, handtät test, 3.75 - 4.15 tums diameter, aluminium | CF3AYV 149-104Aluminium4.15 "57 ft25 psi886SEK
PETERSEN PRODUKTER 149-105 Testplugg, handtät test, 4.65 - 5.25 tums diameter, aluminium | CF3AYW 149-105Stål5.25 "57 ft25 psi1 564 kr
PETERSEN PRODUKTER 149-106 Testplugg, handtät test, 5.8 - 6.5 tums diameter, aluminium | CF3AYX 149-106Stål6.5 "23 ft10 psi1 812 kr
PETERSEN PRODUKTER 149-108 Testplugg, handtät test, 7.85 - 8.25 tums diameter, aluminium | CF3AYY 149-108Stål8.25 "11 ft5 psi2 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 149-103 testplugg, handtät test, 2.75 - 3.25 tum diameter, aluminium
779SEK /enhet