PEWAG 16G50TOS/5 Kedjesling G50 Tos Rostfritt stål 5 fots längd | AC3PLH 2VCV7

PEWAG 16G50TOS/5 kedjeslinga G50 Tos rostfritt stål 5 fots längd

Finns i lager
Artikel: AC3PLH Modell: 16G50TOS/5Korsreferens: 2VCV7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

111 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypOblong Link och (3) Sling Hooks
Kedjestorlek5 / 8 "
FärgSilver
FinishMålad
Grade50
Längd5ft.
MaterialRostfritt stål
Antal kedjor3
Övergripande räckvidd5 ft.
Enkel kapacitet36,100 lb.
Sling typHOSTA
Arbetsbelastningsgräns28,600 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod7315823000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypKedjestorlekLängdAntal kedjorÖvergripande räckviddSling typArbetsbelastningsgränsPris
PEWAG 7G50SOS / 5 kedjesele G50 Sos rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Avlång länk och krok9 / 32 "5ft.15 ft.SOS2200 kg11 299 kr
PEWAG 7G50SSS/5 kedjesele G50 Sss rostfritt stål 5 fot längd | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Sling Hook i varje ände9 / 32 "5ft.15 ft.SSS2200 kg13 411 kr
PEWAG 7G50DOS / 5 kedjesele G50 doser rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Oblong Link och (2) Sling Hooks9 / 32 "5ft.25 ft.DOS3800 lb.22 808 kr
PEWAG 10G50SOS / 5 kedjesele G50 Sos rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Avlång länk och krok3 / 8 "5ft.15 ft.SOS4400 lb.18 341 kr
PEWAG 10G50SSS / 5 kedjesele G50 Sss rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Sling Hook i varje ände3 / 8 "5ft.15 ft.SSS4400 lb.20 075 kr
PEWAG 10G50DOS / 5 kedjesele G50 doser rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Oblong Link och (2) Sling Hooks3 / 8 "5ft.25 ft.DOS7500 lb.33 893 kr
PEWAG 13G50SOS / 5 kedjesele G50 Sos rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Avlång länk och krok1 / 2 "5ft.15 ft.SOS7100 lb.25 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEWAG 16G50TOS/5 kedjeslinga G50 Tos rostfritt stål 5 fots längd
111 458 kr /enhet