BALDOR MOTOR Washdown-motorer, trefas, fotmonterade, växelriktare tull- och färgfria


Filter
Bas: RG , Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Rostfritt stål , Ram storlek: 184TC , Hz: 60 , Isolering: H , Isoleringsklass: H , IP-betyg: 55 , Montering: F1 , Monteringstyp: C-ansikte, fotmonterat , Antal polacker: 04 , Total längd: 18.06 " , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 1-1 / 8 "" , Vikt: 99 kg
StilModellMax. VarvtalNedbrytningsmomentKlassStröm utan belastningProduktionFasRevisionRPMPris (ex moms)
A
IDCSWDM3615T
-----3 tel--45 253 SEK
A
IDCSWDM3558T
--STOCK-2 TE--175035 462 SEK
A
IDCSWDM3554
4000-H-1.5 TE3J176033 198 SEK
A
IDCSWDM3554T
4000-H-1.5 TE3J176033 198 SEK
A
IDCSWDM3558
450024.6 LB-FTH1.72 Amps2 TE3L175035 462 SEK
B
IDCSWDM3546
600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3L174531 037 SEK
B
IDCSWDM3546T
600014.3 LB-FTH0.89 Amps1 TE3H174531 037 SEK
B
IDCSWDM3538
60007.12 LB-FTH0.538 Amps.5 TE3K175026 405 SEK
A
IDCSWDM3714T
6000-H-10TE3P177078 328 SEK
B
IDCSWDM3542
6000-H-.75 TE3M174029 900 SEK
A
IDCSWDM3611T
600034.8 LB-FTH2.27 Amps3 TE3A176038 885 SEK
A
IDCSWDM3710T
6000-H-7.5 TE3R177068 506 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?