PEWAG 5G50DOS/10 Kedjesling G50 Dos Stnless Steel 10 fots längd | AC3PKT 2VCU2

PEWAG 5G50DOS/10 Kedjeslinga G50 Dos Stnless Steel 10 fots längd

Finns i lager
Artikel: AC3PKT Modell: 5G50DOS/10Korsreferens: 2VCU2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypOblong Link och (2) Sling Hooks
Kedjestorlek3 / 16 "
FärgSilver
Dubbel kapacitet @ 60 grader1900 lb.
FinishMålad
Grade50
Längd10ft.
MaterialRostfritt stål
Antal kedjor2
Övergripande räckvidd10 ft.
Enkel kapacitet2400 lb.
Sling typDOS
Arbetsbelastningsgräns1900 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7315823000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypKedjestorlekLängdAntal kedjorÖvergripande räckviddSling typArbetsbelastningsgränsPris
PEWAG 7G50SOS / 5 kedjesele G50 Sos rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Avlång länk och krok9 / 32 "5ft.15 ft.SOS2200 kg11 299 kr
PEWAG 7G50SSS/5 kedjesele G50 Sss rostfritt stål 5 fot längd | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Sling Hook i varje ände9 / 32 "5ft.15 ft.SSS2200 kg13 411 kr
PEWAG 7G50DOS / 5 kedjesele G50 doser rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Oblong Link och (2) Sling Hooks9 / 32 "5ft.25 ft.DOS3800 lb.22 808 kr
PEWAG 10G50SOS / 5 kedjesele G50 Sos rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Avlång länk och krok3 / 8 "5ft.15 ft.SOS4400 lb.18 341 kr
PEWAG 10G50SSS / 5 kedjesele G50 Sss rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Sling Hook i varje ände3 / 8 "5ft.15 ft.SSS4400 lb.20 075 kr
PEWAG 10G50DOS / 5 kedjesele G50 doser rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Oblong Link och (2) Sling Hooks3 / 8 "5ft.25 ft.DOS7500 lb.33 893 kr
PEWAG 13G50SOS / 5 kedjesele G50 Sos rostfritt stål 5 fotlängd | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Avlång länk och krok1 / 2 "5ft.15 ft.SOS7100 lb.25 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PEWAG 5G50DOS/10 Kedjeslinga G50 Dos Stnless Steel 10 fots längd
19 847 kr /enhet