Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PFERD 45162 Klaffhjul med skaft AO 3/4 tum 120 korn | AH6GEW 35ZG32

PFERD 45162 Klaffhjul med skaft AO 3/4 tum 120 korn

Finns i lager
Artikel: AH6GEW Modell: 45162Korsreferens: 35ZG32
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat klaffhjul med skaft
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
Diameter3 / 4 "
GradeÄnden
Grit120
Max. Varvtal25,000
Skaftstorlek1 / 4 "
SkafttypRakt
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellGradeGritPris
PFERD 45160 Klaffhjul med skaft AO 3/4 tum 60 korn | AH6GFF 35ZG41 45160Medium60152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PFERD 45162 Klaffhjul med skaft AO 3/4 tum 120 korn
152SEK /enhet