PFERD 45463 Klaffhjul med skaft AO 1 tum 40 korn | AH6GFE 35ZG40

PFERD 45463 Klaffhjul med skaft AO 1 tum 40 korn

Finns i lager
Artikel: AH6GFE Modell: 45463Korsreferens: 35ZG40

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat klaffhjul med skaft
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd
Diameter1"
GradeGrov
Grit40
Max. Varvtal25,000
Skaftstorlek1 / 4 "
SkafttypRakt
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.5
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellGradeGritPris
PFERD 45186 Klaffhjul med skaft AO 1 tum 120 korn | AH6GEY 35ZG34 45186Änden120170SEK
PFERD 45189 Klaffhjul med skaft AO 1 tum 320 korn | AH6GFD 35ZG39 45189Väldigt bra320170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PFERD 45463 Klaffhjul med skaft AO 1 tum 40 korn
170SEK /enhet