Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PFERD 67200 Klaffskiva Grov 6 tum Diameter 10200 rpm | AH8ETA 38NG71

PFERD 67200 Flap Disc Grov 6 tums diameter 10200 rpm

Finns i lager
Artikel: AH8ETA Modell: 67200Korsreferens: 38NG71
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
StödmaterialGlasfiber
RyggviktX
Skiva Dia.6"
SkivtypRadial
GradeGrov
Grit40
Max. Varvtal10,200
Monteringshålstorlek7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)19.05
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialMonteringshålstorlekPris
PFERD 67220 Klaffskiva glasfiber 6 tum dia 10 200 rpm | AH8ETB 38NG72 67220Fiber5/8 "-11458SEK
PFERD 67347 Klaffskiva Glasfiber 6 Tums Diameter | AH8ETC 38NG73 67347Fiber7 / 8 "379SEK
PFERD 67367 Klaffskiva grov 10200 rpm | AH8ETE 38NG75 67367Glasfiber5/8 "-11427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PFERD 67200 Flap Disc Grov 6 tums diameter 10200 rpm
369SEK /enhet