Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PFERD 67367 Klaffskiva grov 10200 rpm | AH8ETE 38NG75

PFERD 67367 Klaffskiva Grov 10200 rpm

Finns i lager
Artikel: AH8ETE Modell: 67367Korsreferens: 38NG75

Få det Maj 17, Fredag
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
427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
StödmaterialGlasfiber
RyggviktX
Skiva Dia.6"
SkivtypRadial
GradeGrov
Grit40
Max. Varvtal10,200
Monteringshålstorlek5/8 "-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)13.34
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialMonteringshålstorlekPris
PFERD 67200 Klaffskiva Grov 6 tum Diameter 10200 rpm | AH8ETA 38NG71 67200Glasfiber7 / 8 "369SEK
PFERD 67220 Klaffskiva glasfiber 6 tum dia 10 200 rpm | AH8ETB 38NG72 67220Fiber5/8 "-11458SEK
PFERD 67347 Klaffskiva Glasfiber 6 Tums Diameter | AH8ETC 38NG73 67347Fiber7 / 8 "379SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PFERD 67367 Klaffskiva Grov 10200 rpm
427SEK /enhet